KLASS(クラス/旧:極東産機)
熊毛糊刷毛 江戸型
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)
馬毛
タイプ
江戸型
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
黒色
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55520237
42-3025
5寸
-
-
オープン
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
5日以内出荷
55520246
42-3026
6寸
-
-
オープン
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
5日以内出荷
55520255
42-3027
7寸
約30
約10
オープン
¥
14,290
¥
15,719
(税込)
5日以内出荷
55520264
42-3028
8寸
-
-
オープン
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください