KLASS(クラス/旧:極東産機)
熊毛付廻し 京型
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)
(黒毛)馬毛
タイプ
京型
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55520395
42-3041
5寸
オープン
¥
13,340
¥
14,674
(税込)
5日以内出荷
55520404
42-3042
6寸
オープン
¥
16,770
¥
18,447
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください