KLASS(クラス/旧:極東産機)
特製黒毛糊刷毛 江戸型
(2件のレビュー)
適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。
材質(毛)
馬毛
タイプ
江戸型
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
黒色
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55520438
42-3045
5寸
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55520447
42-3046
6寸
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
5日以内出荷
55520456
42-3047
7寸
オープン
¥
7,430
¥
8,173
(税込)
5日以内出荷
55520465
42-3048
8寸
オープン
¥
10,960
¥
12,056
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください