KLASS(クラス/旧:極東産機)
特製白毛糊刷毛 江戸型
適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。
材質(毛)
山羊毛
タイプ
江戸型
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
白色
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55520535
42-3074
5寸
オープン
¥
4,390
¥4,829
(税込)
5日以内出荷
55520544
42-3075
6寸
オープン
¥
5,240
¥5,764
(税込)
5日以内出荷
55520553
42-3076
7寸
オープン
¥
7,150
¥7,865
(税込)
6日以内出荷
55520562
42-3077
8寸
オープン
¥
8,770
¥9,647
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください