白羊毛糊刷毛 江戸型

白羊毛糊刷毛 江戸型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(2件のレビュー)

糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰と毛のまとまりの良さが特徴です。

材質(毛)山羊毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色白色内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552081542-40705寸
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5552082442-40716寸
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5552083342-40727寸
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5552084242-40738寸
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55520842
2024-02-09
用途: 襖にクロスを張る時、水糊塗布に使用
建設業・工事業

非常に使い勝手が良いです。こしが柔らかく良く伸びます。毛足の長さも丁度でした。

対象商品 : 55520833
2021-01-19
用途: 襖の張り替え時に使用
建設業・工事業

いつもこちらの商品を使っているので、特に使用感の変わりはなく水の含みも丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする