曜日別特売

白羊毛糊刷毛 京型

白羊毛糊刷毛 京型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)白羊毛糊刷毛 京型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰と毛のまとまりの良さが特徴です。

材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552085842-40805寸
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5552086742-40816寸
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
5552087642-40827寸
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5552088542-40838寸
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55520867
2023-06-14
用途: オリジナル配合の糊塗布に使用
製造業

毎回刷毛の選定に苦慮しているのですが、今回の刷毛は糊との相性が良く作業性が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする