曜日別特売

白羊毛糊刷毛 厚口 京型

白羊毛糊刷毛 厚口 京型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰とまとまりの良さが特徴です。
普通の厚みの白毛糊刷毛より、水・糊の含みが多く一度に多くの水・糊を塗布することができます。
水刷毛・撫で刷毛としいても使用可能です。

材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552089442-40867寸(厚口)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
5552090342-40878寸(厚口)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55520894
2024-06-01
用途: 襖張り
渡辺木工所建設業・工事業

ずっと探してた商品でしたがこちらでやっとみつけました♪
安価で良い商品でした^ ^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする