曜日別特売

ウェーブナイロン刷毛 江戸型

ウェーブナイロン刷毛 江戸型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

ナイロン毛でありながら、獣毛と同様にしなやかさがあります。

材質(毛)ナイロン毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途塗装用毛色白色内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552094642-41076寸
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
5552095542-41087寸
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
5552096442-41098寸
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする