ツールバッグテイスト

ツールバッグテイスト - リングスターツールバッグテイスト - リングスターツールバッグテイスト - リングスター
(1件のレビュー)

高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。
小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小10箇所についています。
持ち運びに便利なショルダーベルトとロック可能な上蓋付き。

用途
工具類の収納
電動工具の収納。
30センチの曲尺専用スペース付。
仕様内ポケット10個付、外ポケット5個付、上フタ付、ショルダーベルト付材質ポリエステル質量(kg)1.5材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)415外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)205内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55522714TBT-4200415×205×280グリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
55522723TBT-4200415×205×280オレンジ
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55522723
2019-05-29
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

以前も同じタイプのバックを使用してましたが、側面のポケットが無いのとサイズが小さくなったので、今まで使用していた工具が収まらなくなってしまいました。
肩掛けの金具が強化されて良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする