曜日別特売

床男ボード

床男ボード - KLASS(クラス/旧:極東産機)床男ボード - KLASS(クラス/旧:極東産機)

エンボス入りで緩衝性に優れ、衝撃にも強い養生材です。
カットしなくても廊下幅に対応できる720mm。
二つ折りにも出来、持ち運びやすく、収納にも便利です。
再生パルプ単一素材の為、ゴミ分別がしやすくリサイクル可能です。

幅(mm)720厚さ(mm)2.3長さ(m)1.7寸法(mm)720×1700内容量1パック(5枚)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552344883-2189
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする