KLASS(クラス/旧:極東産機)
ブルーシート
壁紙施工・床施工の養生からトラックシート等広範囲に使用できるシートです。
両面ビニルラミネート加工品で、優れた防水効果を発揮します。
破れにくく、軽いので取り扱いも簡単で洗えば再利用できます。
特性
防水
厚さ(mm)
約0.25
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
内容量
1枚
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55523502
83-2211
3.6×5.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55523518
83-2212
5.4×7.2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください