KLASS(クラス/旧:極東産機)
ブルーシート100m巻
こんなお得な商品も!
ブルーシート ロールタイプ 薄手
モノタロウ
¥
2,598
~
税込
¥
2,858
~
(56)
(1件のレビュー)
ロールタイプのブルーシートです。
壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。
折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)
約0.11
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
900
色
ブルー
内容量
1巻(100m)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55523545
83-2215
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください