モノタロウ

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) - モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) - モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) - モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) - モノタロウ
(36件のレビュー)

アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。

用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
中心粒度(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530737WA#241袋(4kg)#24710~600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530746WA#301袋(4kg)#30600~500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530755WA#361袋(4kg)#36500~425
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530764WA#461袋(4kg)#46355~300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530773WA#601袋(4kg)#60250~212
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530782WA#801袋(4kg)#80180~150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530798WA#1001袋(4kg)#100125~106
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530807WA#1201袋(4kg)#120106~90
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530816WA#1501袋(4kg)#15075~63
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55530825WA#1801袋(4kg)#18063~53
2,698
2,968(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年5月上旬
55530834WA#2201袋(4kg)#22053~45
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41625719WA#24-201袋(20kg)#24710~600
10,980
12,078(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年5月上旬
41625728WA#36-201袋(20kg)#36500~425
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41625737WA#60-201袋(20kg)#60250~212
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41625746WA#80-201袋(20kg)#80180~150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41625755WA#100-201袋(20kg)#100125~106
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41625764WA#120-201袋(20kg)#120106~90
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41625773WA#220-201袋(20kg)#22053~45
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 樹脂部品の仕上げ

この度初めて白色溶解アルミナを購入してみましたが、白色樹脂等の仕上げ時は着色もなく、綺麗に仕上げる事が出来ました。

対象商品 : 55530825
2026-02-14
用途: ガラス工芸用

ガラスのサンドブラスト
彫りあともとても綺麗で満足!

対象商品 : 55530816
2025-07-08
用途: バフ研磨
製造業

エメリ粉の代わりにバフに接着させ使用。
研磨力は高いが熱を保ちやすい。
番手の割りに細かく感じる。

対象商品 : 55530825
2021-12-18
用途: サンドブラスト

密閉袋がいいと思います。コストパフォーマンスにも優れています。

3が参考にしています
対象商品 : 55530773
2021-10-28
用途: 塗装剥がし

白色溶融アルミナの安いモノを探してこれにたどり着きました。
普通に使えると思います。安さが良いですね。

対象商品 : 41625773
2021-06-11
用途: ワイングラスなどに模様をつける時
相模製版株式会社

若干、早く消耗するような気がしますが、
他社ブランドに比べて、コスト的にはよいので、
今後も使っていこうと思います。

対象商品 : 55530782
2021-10-30
用途: 塗装の下処理
農・林・水産業

値段は安いですが普通に使えてます。
少量のパックで助かります

対象商品 : 55530834
2021-09-07
用途: 研磨作業等
サービス業

安価で品質もよく、助かります。使用感上々。無くなったらリピートしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする