曜日別特売

ステンレス アイボルト ミリネジ

ステンレス アイボルト ミリネジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス アイボルト ミリネジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス アイボルト ミリネジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス アイボルト ミリネジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)
ねじの種類ミリネジ材質ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55619497IB-6MM6251536.511125M6
430
319
351(税込)
当日出荷
55619506IB-8MM832.520.547.515166M8
480
349
384(税込)
当日出荷
55619515IB-10MM1040.525.559.518207.5M10
580
418
460(税込)
当日出荷
63854657IB-12MM12503072.5222510M12
950
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55619515
2023-12-08
用途: チェーンを固定するため

問題なく使用できています。作りも悪くなくそれなりの商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする