FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス スイベルスナップ
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55619594
SS-0
31.6
35
70
7
4
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
55619603
SS-1
61.9
40
86.5
11
5
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください