ステンレス リングプレート

ステンレス リングプレート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス リングプレート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)
材質ステンレス種類丸カンプレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55619777RP-530341620123018223
580
429
472(税込)
当日出荷
55619786RP-634401927183520253
680
529
582(税込)
当日出荷
55619795RP-839502233224025353
1,080
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55619777
2023-04-16
用途: バルコニーのシェード取り付け
不動産業

小さいが丈夫そうなステンレス製で、アルミ建材にしっかり取り付けできました。金属に取り付けるのに木ネジは不要なので、ネジ無しでその分割安になっていているのが良いです。

対象商品 : 55619777
2022-05-03
用途: タープの取り付け

ステンレス製で安く購入できて満足です。
製品も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする