曜日別特売

ステンレス ワリカン

ステンレス ワリカン - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ワリカン - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55619804G-4127.44287846.5
60
41
45(税込)
当日出荷
55619813G-5156.85339757
80
56
62(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする