FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレスオープンパッドアイ
(2件のレビュー)
材質
ステンレス
種類
パッドアイ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55619917
OPD-5
45
15
22
14
12
35
3
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
55619926
OPD-6
60
20
27
18
13
46
3
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
55619935
OPD-8
81
26
33.5
22.5
17.5
56
3
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください