曜日別特売

ステンレスオープンラウンドアイ

ステンレスオープンラウンドアイ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスオープンラウンドアイ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)
材質ステンレス種類ラウンドアイ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55619944ORI-53321131051934.2
500
369
406(税込)
当日出荷
55619953ORI-64027181462335.2
570
418
460(税込)
当日出荷
55619962ORI-85033221682935.5
750
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55619944
2020-08-05
用途: サンシェードの取り付け
医療・福祉・介護関連業

コンパクトな外見にも関わらずしっかりとした作りで見た目もスッキリしていて満足しています。

対象商品 : 55619953
2017-09-21
用途: ごみ集積場のネット固定
株式会社コーワメタル

同じ商品がホームセンターで安く販売されていたのがショックです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
価格につきましては、随時見直しをしております。
ご期待に沿える価格で提供できますよう、鋭意努力いたしてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする