FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
プラスチック Oカン
材質
ポリエチレン樹脂
色
白(ホワイト)
種類
リンク
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620032
PCOW-6
2.8
6
38
6
19
¥
40
¥
28
¥
31
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55620048
PCOW-8
5.9
8
53
8
30
¥
70
¥
46
¥
51
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください