FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
プラスチック Sカン
材質
ポリエチレン樹脂
種類
Sカン
色
白(ホワイト)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620057
PCSW-6
6
32
19
1.8
6
¥
40
¥
28
¥
31
(税込)
4日以内出荷
55620066
PCSW-8
8
52
28
4.9
8
¥
70
¥
49
¥
54
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください