協立エアテック
標準型丸アネモ 多層コーン型
丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
C2 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55468105
C2
#12.5
260
285
130
15
120
50
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468114
C2
#15
310
340
155
16
125
62.5
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468123
C2
#20
410
440
205
17
135
87.5
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468132
C2
#25
510
540
255
19
150
112.5
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468148
C2
#30
610
640
305
20
155
137.5
¥
27,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468157
C2
#35
700
750
355
23
170
162.5
¥
37,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468166
C2
#37.5
780
830
380
23
185
175
¥
87,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468175
C2
#40
850
900
405
23
190
187.5
¥
87,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468184
C2
#45
920
1000
455
23
195
212.5
¥
106,400
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
~
/
税込
¥
3,080
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
~
/
税込
¥
3,850
~
離島
数量1につき
¥
3,500
~
/
税込
¥
3,850
~