曜日別特売

標準型角アネモ パン型 SED付

標準型角アネモ パン型 SED付 - 協立エアテック

気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。

用途オフィスビル・病院・学校・ホール等型式Ep 型吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
寸法O(mm)
寸法U(mm)
寸法X(Φmm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
可動範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55469697Ep-M#12.5外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□290□310130140205015
28,300
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469706Ep-M#15外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□290□3101551402062.515
28,300
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469715Ep-M#20外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□370□3902051402087.515
32,300
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469724Ep-M#25外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□420□44025514020112.525
36,100
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469733Ep-M#30外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□500□53030515025137.525
42,100
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469742Ep-M#35外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□550□58035515025162.525
47,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469758Ep-M#37.5外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□590□6203801502517525
63,500
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,620~/税込¥5,082~
沖縄地方数量1につき¥5,775~/税込¥6,353~
離島数量1につき¥5,775~/税込¥6,353~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする