曜日別特売

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温無 Φ150

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温無 Φ150 - 協立エアテック

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温無ネック径(Φmm)150内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55470878STL-Ⅰ-BN800
33,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470887STL-Ⅰ-BN900
41,300
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470896STL-Ⅰ-BN1000
41,300
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470905STL-Ⅰ-BN1100
41,300
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470914STL-Ⅰ-BN1150
48,200
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470923STL-Ⅰ-BN1200
48,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470932STL-Ⅰ-BN1250
48,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470948STL-Ⅰ-BN1300
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470957STL-Ⅰ-BN1400
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470966STL-Ⅰ-BN1500
44,900
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470975STL-Ⅰ-BN1600
49,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,780~/税込¥6,358~
沖縄地方数量1につき¥7,225~/税込¥7,948~
離島数量1につき¥7,225~/税込¥7,948~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする