曜日別特売

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温無 Φ175

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温無 Φ175 - 協立エアテック

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温無ネック径(Φmm)175内容量1台
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55471097STL-Ⅰ-BN800
35,900
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471106STL-Ⅰ-BN900
44,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471115STL-Ⅰ-BN1000
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471124STL-Ⅰ-BN1100
44,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471133STL-Ⅰ-BN1150
50,900
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471142STL-Ⅰ-BN1200
50,900
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471158STL-Ⅰ-BN1250
50,900
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471167STL-Ⅰ-BN1300
50,900
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471176STL-Ⅰ-BN1400
50,900
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471185STL-Ⅰ-BN1500
47,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471194STL-Ⅰ-BN1600
51,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,240~/税込¥6,864~
沖縄地方数量1につき¥7,800~/税込¥8,580~
離島数量1につき¥7,800~/税込¥8,580~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする