曜日別特売

スリット型吸込口 GV(GH)-S

スリット型吸込口 GV(GH)-S - 協立エアテック

吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み

用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型内容量1台
1107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57499899GV-S200×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板1.0t
縦羽根
12,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499908GV-S200×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
12,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499917GV-S250×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
15,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499926GV-S250×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
15,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499935GV-S250×250スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
18,800
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499944GV-S300×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
15,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499953GV-S300×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
15,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499969GV-S300×250スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
18,800
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499978GV-S300×300スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
18,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499987GV-S350×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
18,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57499996GV-S350×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
18,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500005GV-S350×250スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
21,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500014GV-S350×300スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
21,800
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500023GV-S350×350スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
26,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500039GV-S400×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
18,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500048GV-S400×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
18,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500057GV-S400×250スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
21,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500066GV-S400×300スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
21,800
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500075GV-S400×350スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
26,800
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500084GV-S400×400スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
26,800
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500093GV-S450×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
20,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500109GV-S450×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
20,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500118GV-S450×250スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
25,800
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500127GV-S450×300スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
25,800
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500136GV-S450×350スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
30,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500145GV-S450×400スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
30,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500154GV-S450×450スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
36,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500163GV-S500×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
20,900
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500179GV-S500×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
20,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500188GV-S500×250スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
25,800
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500197GV-S500×300スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
25,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500206GV-S500×350スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
30,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500215GV-S500×400スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
30,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500224GV-S500×450スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
36,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500233GV-S500×500スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
36,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500249GV-S550×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
23,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500258GV-S550×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
23,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500267GV-S550×250スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
28,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500276GV-S550×300スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
28,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500285GV-S550×350スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
34,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500294GV-S550×400スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
34,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500303GV-S550×450スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500319GV-S550×500スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
41,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500328GV-S550×550スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
47,100
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500337GV-S600×150スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
23,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500346GV-S600×200スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
23,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500355GV-S600×250スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
28,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500364GV-S600×300スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
28,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500373GV-S600×350スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
34,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57500389GV-S600×400スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
縦羽根
34,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,940~/税込¥2,134~
沖縄地方数量1につき¥2,425~/税込¥2,668~
離島数量1につき¥2,425~/税込¥2,668~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする