曜日別特売

二液型RTVゴム ウェルダー

二液型RTVゴム ウェルダー - 信越化学工業
(1件のレビュー)

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。

タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531105KE-261缶(1kg)CAT-RM 10g、CAT-24 50g
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
55531114KE-261箱(1kg×10缶)CAT-RM 10g×10、CAT-24 50g×10
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55531087KE-261缶(1kg)CAT-RM 10g、CAT-24 50g
オープン
取扱い終了
返品不可
55531096KE-261箱(1kg×10缶)CAT-RM 10g×10、CAT-24 50g×10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55531087KE-2655531105KE-26画像準備中二液型RTVゴム ウェルダー信越化学工業1缶(1kg)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
55531096KE-2655531114KE-26画像準備中二液型RTVゴム ウェルダー信越化学工業1箱(1kg×10缶)
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55531105
2017-11-16
用途: 注型用ゴム型

従来はKE-12等を使っていたが、キャスタリスクが2種類になりその分手間は掛かるが寸法精度や型持で優位性が感じられる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする