曜日別特売

二液型RTVゴム 高強度縮合

二液型RTVゴム 高強度縮合 - 信越化学工業

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。

付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531166KE-14151缶(1kg)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55531175KE-14151箱(1kg×10缶)
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする