曜日別特売

二液型RTVゴム 高強度縮合

二液型RTVゴム 高強度縮合 - 信越化学工業
(1件のレビュー)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。
一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。

付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ外観灰白色粘度(Pa・s)45添加量CAT-1417-30(5.0%)可使時間(分)90(23℃)硬化時間23℃×24時間密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa)3.6破断伸度(%)300引裂き強度(kN/m)23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531202KE-14171缶(1kg)
オープン
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
55531218KE-14171箱(1kg×10缶)
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55531202
2021-09-10
用途: 複製の際のゴム型
その他業種

縮合型の中では最高レベルの強度と耐久性、耐溶剤性があると思う。
硬化剤で硬さが変えれるのも便利で良いです。
ただ、モノタロウさんの価格は売る気あるの?ってレベルです。
5キロセットの価格設定と思いましたもん。
高くてもキロ4000円以下でないと誰も購入しないと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする