信越化学工業
二液型RTVゴム 高強度付加
付属品
CAT-1300 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
400
可使時間(分)
90(23℃)
引張強度(MPa)
5.0
密度(g/cm
3
)
1.09(23℃)
硬さ(デュロメータA)
40
外観
半透明
粘度(Pa・s)
95
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
17
添加量
CAT-1300(10.0%)
内容量
1箱(1kg×10缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55531227
KE-1300T
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください