曜日別特売

二液型RTVゴム 高強度付加

二液型RTVゴム 高強度付加 - 信越化学工業

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。
オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。

付属品CAT-1314S 100gタイプ高強度付加タイプ外観半透明粘度(Pa・s)75添加量CAT-1314S(10.0%)可使時間(分)90(23℃)硬化時間23℃×24時間密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40引張強度(MPa)5.0破断伸度(%)350引裂き強度(kN/m)25危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531263KE-1314-21缶(1kg)
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
55531272KE-1314-21箱(1kg×10缶)
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする