信越化学工業
二液型RTVゴム 高強度付加
付属品
CAT-1600 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
200
可使時間(分)
150(23℃)
引張強度(MPa)
6.5
密度(g/cm
3
)
1.27(23℃)
硬さ(デュロメータA)
45
外観
灰白色
粘度(Pa・s)
170
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
15
添加量
CAT-1600(10.0%)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55531306
KE-1600
1缶(1kg)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
55531315
KE-1600
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください