曜日別特売

二液型RTVゴム 高強度付加

二液型RTVゴム 高強度付加 - 信越化学工業
(1件のレビュー)

高透明の型取り製品です。

付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
注意
※納期は目安となります。生産状況で変動します。ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531367KE-16061セット
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
55531376KE-16061箱(1kg×10缶)
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55531367
2019-11-26
用途: 真空注型用シリコン型

非常に透明度の高い素材で、真空チャンバー内でしっかり脱泡すると全く気泡が残らずきれいな型を作ることができます。粘度が高い場合は別売りの希釈剤を用いると扱いやすくなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする