信越化学工業
二液型RTVゴム
付属品
CLA-9 100g
破断伸度(%)
750
可使時間(分)
150(23℃)
引張強度(MPa)
3.4
密度(g/cm
3
)
1.20(23℃)
外観
灰白色
粘度(Pa・s)
35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
硬度(アスカーC)
30
添加量
CLA-9(10.0%)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55531385
KE-1241
1缶(1kg)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
55531394
KE-1241
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください