信越化学工業
型取りRTV縮合用プライマー
適合
(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ
比重
0.86(25℃)
適合材
プラスチック
外観
無色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
粘度(mm
2
/s)
10(25℃)
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55531464
プライマーT
1個(100g)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55531473
プライマーT
1個(100g×20個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55531482
プライマーT
1缶(500g)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55531498
プライマーT
1缶(500g×10個)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください