曜日別特売

型取りRTV縮合用希釈材

型取りRTV縮合用希釈材 - 信越化学工業型取りRTV縮合用希釈材 - 信越化学工業型取りRTV縮合用希釈材 - 信越化学工業

作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。
たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。
ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。

危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531507RTVシンナー1個(100g)
オープン
7,398
8,138(税込)
14日以内出荷
返品不可
55531516RTVシンナー1個(100g×20個)
オープン
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
55531525RTVシンナー1缶(1kg)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
55531534RTVシンナー1缶(1kg×10缶)
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする