信越化学工業
型取りRTV縮合用硬化遅延剤
縮合タイプ専用の硬化遅延剤。
主剤にあらかじめ1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2倍に延ばすことができます。
適合
縮合タイプの全品種
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※縮合タイプと付加タイプとでは、使用する添加剤が異なり併用はできません。
※硬化促進剤、硬化遅延材は、必ず指定の硬化剤を標準量添加して上で併用してください。硬化剤を加えず硬化促進剤や硬化遅延剤のみを添加しても硬化しません。
※微量の添加量で大幅な効果が得られます。計量は正確に行ってください。硬化促進剤を過剰に添加した場合、混合途中で硬化してしまうことがあります。逆に硬化遅延剤を過剰に添加した場合、硬化が極端に遅くなり、数日たっても完全に硬化しないとうことになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55531586
WETTER-No.5
1個(100g)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55531595
WETTER-No.5
1個(100g×20個)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55531604
WETTER-No.5
1缶(1kg)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55531613
WETTER-No.5
1缶(1kg×10缶)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください