信越化学工業
型取りRTV付加用プライマー
適合
(RTVシリコーンゴム)付加タイプ
比重
0.78(25℃)
適合材
金属およびプラスチック
外観
無色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
粘度(mm
2
/s)
0.6(25℃)
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55531622
プライマーNo.4
1個(100g)
0.085L
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
55531638
プライマーNo.4
1個(100g×20個)
1700mL
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55531647
プライマーNo.4
1缶(1kg)
850mL
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55531656
プライマーNo.4
1缶(1kg×10缶)
8500mL
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください