曜日別特売

型取りRTV付加用硬化遅延剤

型取りRTV付加用硬化遅延剤 - 信越化学工業

付加タイプ専用の硬化遅延剤。
主剤に1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2.5倍に延ばすことができます。

適合付加タイプの全品種危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
※縮合タイプと付加タイプとでは、使用する添加剤が異なり併用はできません。
※硬化促進剤、硬化遅延材は、必ず指定の硬化剤を標準量添加して上で併用してください。硬化剤を加えず硬化促進剤や硬化遅延剤のみを添加しても硬化しません。
※微量の添加量で大幅な効果が得られます。計量は正確に行ってください。硬化促進剤を過剰に添加した場合、混合途中で硬化してしまうことがあります。逆に硬化遅延剤を過剰に添加した場合、硬化が極端に遅くなり、数日たっても完全に硬化しないとうことになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531708セイギョザイNo.6-101個(100g)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
55531717セイギョザイNo.6-101個(100g×20個)
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
55531726セイギョザイNo.6-101缶(1kg)
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
55531735セイギョザイNo.6-101缶(1kg×10缶)
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする