曜日別特売

コスモ グリース ロードマスター

コスモ グリース ロードマスター - コスモ石油

走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。
高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。
グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。
高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。
付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。
水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。
ベアリングやハブをさびから守ります。

特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止外観淡褐色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)内容量1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本グリースは、時間と共に色相が変化する場合がございます。容器が未開封の場合でも、容器中の空気と接触することで発生し得る現象ですが、 色相の変化による実用性能、品質性能上には影響ございません。支障なくご使用頂けます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
滴点(℃)
混和ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556262No.2JIS K2220、自動車用ホイールベアリンググリース1種2号194272(25℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556278No.3JIS K2220、自動車用ホイールベアリンググリース1種3号200241(25℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする