曜日別特売

コスモ 耐熱グリースB

コスモ 耐熱グリースB - コスモ石油

高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。
グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。
高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。
金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。
水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。

用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。外観黄褐色軟膏状増ちょう剤ベントン危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)34.51(100℃)内容量1箱(400g×20本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
混和ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556463No.2耐熱性、耐荷重性、潤滑性、防錆性280(25℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556445No.0-368(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
55556454No.1-325(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする