コスモ モリブデングリース

コスモ モリブデングリース - コスモ石油

最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。
グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。
二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。
酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。

用途
耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。
そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。
また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。
商品タイプモリブデングリース特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長外観灰黒色軟膏状蒸発量(%)0.50(99℃・22hr)危険物の類別非危険物石鹸基リチウム粘度(mm2/s)12.51(100℃)内容量1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点(℃)
混和ちょう度
離油度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556506No.0175360(25℃)-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556515No.1182316(25℃)3.5(100℃・24hr)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556524No.2195271(25℃)0.5(100℃・24hr)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする