曜日別特売

コスモ ギヤーコンパウンド

コスモ ギヤーコンパウンド - コスモ石油

特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。
油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。
水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。
歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。

特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性外観黒色粘稠状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
灰分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556533No.125685(100℃)0.05%
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556542No.2265242(100℃)0.07%
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556558No.3272540(100℃)0.07%
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする