曜日別特売

スタミナ グリース RL

スタミナ グリース RL - シェルルブリカンツスタミナ グリース RL - シェルルブリカンツスタミナ グリース RL - シェルルブリカンツ

耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。
機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。
圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。
防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。

商品タイプウレアグリース淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
ちょう度
滴点(℃)
混和ちょう度
動粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59731227No.01箱(400g×20本)耐摩耗性、耐水性、防錆性355~385234360200(40℃)、19.4(100℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
59731236No.21箱(220mL×24本)耐熱、長寿命、耐摩耗、耐水、防錆278271278148(40℃)、14.8(100℃)
オープン
26,427
29,070(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59731245No.01缶(16kg)耐摩耗性、耐水性、防錆性355~385234360200(40℃)、19.4(100℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59731254No.11缶(16kg)耐摩耗性、耐水性、防錆性310~340265329148(40℃)、14.8(100℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59731263No.21缶(16kg)耐摩耗性、耐水性、防錆性265~295271278148(40℃)、14.8(100℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする