曜日別特売

スタミナ EP グリース

スタミナ EP グリース - シェルルブリカンツ
(2件のレビュー)

潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。
耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。

商品タイプウレア特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性外観淡い黄色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア淡黄色基油鉱油危険物の類別非危険物
注意
※個人宅への配送はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滴点(℃)
混和ちょう度
動粘度(mm2/s)
ちょう度
不混和ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59731272No.11箱(400g×20本)266317220.0(40℃)、15.5(100℃)310~340320
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
59731288No.21箱(400g×20本)265270220.0(40℃)、15.5(100℃)265~295282
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
地域運賃
59731297No.01缶(16kg)247368190.0(40℃)、17.5(100℃)355~385358
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59731306No.11缶(16kg)266317220.0(40℃)、15.5(100℃)310~340320
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59731315No.21缶(16kg)265270220.0(40℃)、15.5(100℃)265~295282
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59731272
2022-03-23
用途: ベアリングへの給油
安喰製作所

長年にわたって使用しています。
寒冷地に適していると思います。

対象商品 : 59731288
2019-11-12
用途: 機械のメンテナンスに使用

耐熱用グリースとして使用しています。いろいろな種類がある中で選択に困りますが、機械メーカー推薦品として、信頼し、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする