曜日別特売

ネオメタルガード

ネオメタルガード - ヤマトプロテック

薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。
本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。

仕様
使用薬剤/ネオメタルガード
対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉
種類薬剤/ネオメタルガード放射距離1~3m(20℃)使用温度範囲(℃)-30~+40内容量1台
注意
※一度操作したものは、新品と交換または詰替えを行ってください。薬剤の詰替えや再充てんにつきましては、メーカーのみの取扱いとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55532417YM-5015約55秒(20℃)加圧式
165,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
55532408YM-17X5約40秒(20℃)蓄圧式
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする