イチネンTASCO
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)
(チャージホース)5/16フレア
仕様
冷暖兼用
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)
-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55646343
TA123DG
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る