イチネンTASCO
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式
連成計、ケース
接続口径(inch)
(チャージホース)5/16フレア
仕様
冷暖兼用
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)
-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャージホース
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55646352
TA123DG-1
92cm(TA132AF-2/青・TA132AF-3/黄)
TA122CS-2(ABS樹脂ケース)
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
55646368
TA123DG-2
150cm(TA133AF-2/青・TA133AF-3/黄)
TA122CS-2(ABS樹脂)
¥
38,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
55646377
TA123DVG-1
92cm(A132AA-2/青・TA132AA-3/黄)
TA122CS-2(ABS樹脂)
¥
42,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
55646386
TA123DVG-2
150cm(TA133AB-2/青・TA133AB-3/黄)
TA122CS-2(ABS樹脂)
¥
46,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
29440969
STA123DG-1
92cm(TA132AF-2/青・TA132AF-3/黄)
TA122CS-2(ABS樹脂ケース)
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る