イチネンTASCO
ボールバルブ式マニホールド
R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
適合
R22、R12、R502用
接続口径(inch)
(ホース)1/4フレア
仕様
(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11)
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計(MPa)
連成計(MPa)
ゲージ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55646587
TA120KH
-0.1~3.4(TA140)
-0.1~3.4(TA141A-1)
68
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
55646596
TA120WH
-0.1~3.5(TA140B)
-0.1~1.5(TA141B)
80
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る