R134aミニチャージングステーション

R134aミニチャージングステーション - イチネンTASCO

小型、軽量ですから現場への持ち運びが楽です。

セット内容ツーステージ真空ポンプ(TA150SB-2)、ゲージマニホールド(TA126)、チャージホース(150cm):M12P1.75ホース(赤)、M10P1.5ホース(黄)、M10P1.5ホース(青)、低圧側接続カプラー(TA163SG-4)×1、高圧側接続カプラー(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1寸法(mm)210×300×380モーター100V/200W排気量(L/min)40到達真空度38ミクロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55646763TA100FH
74,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする